Dyson Supersonic sèche cheveux iron fuchsia avec cinq embouts de coiffage, sans chaleur extrême. Conçu pour différents types de cheveux.
Le sèche-cheveux HD07 de Dyson repensé pour vous.
Il dispose d'un contrôle intelligent de la chaleur pour des cheveux brillants et protégés.
Son moteur numérique puissant vous promet un séchage optimal et des résultats professionnels!
Doté d'un design épuré Dyson a totalement rééquilibré le poids et la forme du sèche cheveux en plaçant le moteur dans le manche!
Contrôle intelligent de la chaleur pour des cheveux brillants:
Il offre une protection contre les dégâts causés par une chaleur excessive afin de préserver la brillance naturelle des cheveux. La température de l'air est mesurée 40 fois par seconde, ce qui permet de la contrôler en permanence.
Moteur numérique puissant:
Le moteur numérique Dyson V9 est rapide, léger et compact. Il tourne jusqu'à 110 000 tours/minute et propulse 13 litres d'air/sec.
Séchage rapide:
La technologie Air Multiplier™ associée à un moteur puissant produit un jet d'air à haute pression et grande vitesse permettant un séchage rapide.
Réglages:
Vous disposez de 3 réglages de vitesse précis : séchage rapide, séchage normal et brushing et de 4 réglages de chaleur précis: 100°C (séchage rapide et brushing), 80°C (séchage normal), 60°C (séchage doux) et 28°C (froid constant).
Conçu pour être équilibré:
Nous avons totalement rééquilibré le poids et la forme du sèche-cheveux en plaçant le moteur dans le manche.
Une acoustique optimisée:
Le sèche-cheveux Dyson Supersonic™ est plus silencieux grâce à son moteur numérique qui tourne avec une fréquence inaudible et est isolé pour réduire les vibrations.
Concentrateur pour brushing:
Le concentrateur offre un flux d'air précis vers l'endroit exact désiré. Il vous permet de coiffer vos cheveux mèche par mèche sans craindre de décoiffer le reste de votre chevelure.
Diffuseur:
Il assure un séchage naturel et accéléré en dispersant l'air uniformément pour bien définir vos boucles et réduire les frisottis.
Embout de séchage doux:
Pour les cuirs chevelus sensibles, les cheveux fins et les cheveux colorés
Embout peigne à dents larges:
Pour démêler et détendre les cheveux frisés à crépus.
Nouvel embout de finition lisse:
L'outil de finition idéal pour des coiffures lisses et raides. Dissimule les cheveux rebelles sous les cheveux longs pour vous offrir une finition lisse et brillante.
Inclus:
- Concentrateur pour brushing
- Diffuseur
- Embout de séchage doux
- Embout peigne à dents larges
- Nouvel embout de finition lisse
Multiple de vente
couleur de base
capteur
régulation de puissance continue
nombre d'embouts de brosse
diffuseur
étape de refroidissement
nombre de réglages de puissance
profondeur
hauteur
Modèle type
largeur